UNIVOLT - Gégecső sima PVC, 9,6/13mm vil.szürke GT28946 - 000106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
549 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579001069
Sonepar cikkszám
GT28946
Gyártói cikkszám
000106
Gyártói típuskód
FX 9 világosszürke 50m/ tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
13 mm
Belső átmérő:
9.6 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem