Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - GSB 50 tüzihorganyzott SN103611 - 0021055

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - GSB 50 tüzihorganyzott SN103611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210553

Sonepar cikkszám

SN103611

Gyártói cikkszám

0021055

Gyártói típuskód

0021055

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Nem

Átmérő:

50 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

csavarmenet

Anyagminőség:

acél

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

GSB 50 tüzihorganyzott