UNIVOLT - HFT halogénmentes falon kívüli kötődoboz, 85x85x55mm, 7 kábelbevezetés, IP65 SX130309 - 105641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 6 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579031127
Sonepar cikkszám
SX130309
Gyártói cikkszám
105641
Gyártói típuskód
J 80B VSZ
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
6 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
HFT halogénmentes falon kívüli kötődoboz, 85x85x55mm, 7 kábelbevezetés, IP65