UNIVOLT - Kábelfedlap 200mm széles × 1000mm hosszú, 'Erősáramú kábel' (103161) SN071401 - 105747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Kivitel - egyenes
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 200 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579031653
Sonepar cikkszám
SN071401
Gyártói cikkszám
105747
Gyártói típuskód
KPL 200/10/SER/PE ERÖSÁRAMÚ KABEL
Alak:
lapos / sima
Kivitel:
egyenes
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szín:
sárga
Felirattal:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Kábelfedlap 200mm széles × 1000mm hosszú, "Erősáramú kábel"