Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Kábelfedlap 200mm széles × 1000mm hosszú G49632 - 032789

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Kábelfedlap 200mm széles × 1000mm hosszú G49632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - lapos / sima

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 1.8 mm

  • Anyagminőség - PVC-U

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579327893

Sonepar cikkszám

G49632

Gyártói cikkszám

032789

Gyártói típuskód

KPL 200/10/SER INL001 Kabel

Alak:

lapos / sima

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

200 mm

Magasság:

1.8 mm

Anyagminőség:

PVC-U

Szín:

sárga

Felirattal:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; %Kábelfedlap 200mm széles × 1000mm hosszú