Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Kábelfedlap 250mm széles x 1000mm hosszú GT32156 - 064116

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Kábelfedlap 250mm széles x 1000mm hosszú GT32156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - lapos / sima

  • Kivitel - egyenes

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579194426

Sonepar cikkszám

GT32156

Gyártói cikkszám

064116

Gyártói típuskód

KPL 250/10/SER/PVC ERÖSÁRAMÚ KABEL

Alak:

lapos / sima

Kivitel:

egyenes

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1.8 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

PVC-U

Felület:

kezeletlen

Szín:

sárga

Felirattal:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Kábelfedlap 250mm széles x 1000mm hosszú