UNIVOLT - Kábelvédő félcső 110/100 piros 1m-es, 2db szükséges GT62704 - 011924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Hosszúság - 1000 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Szín - piros
Felirattal - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579119245
Sonepar cikkszám
GT62704
Gyártói cikkszám
011924
Gyártói típuskód
KSHR 110/100 RT, 1db = 1 félcsö
Alak:
kerek
Hosszúság:
1000 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Szín:
piros
Felirattal:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Kábelvédő félcső 110/100 piros 1m-es, 2db szükséges