Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Kábelvédő félcső 125/120 kábelvédő ívelem, könyök 90-os SN023329 - 014363

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Kábelvédő félcső 125/120 kábelvédő ívelem, könyök 90-os SN023329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Szín - piros

  • Felirattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579143639

Sonepar cikkszám

SN023329

Gyártói cikkszám

014363

Gyártói típuskód

KSHRB 125/120 1szett = 2db félcsö ív

Alak:

kerek

Hosszúság:

1000 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Szín:

piros

Felirattal:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Kábelvédő félcső 125/120 kábelvédő ívelem, könyök 90-os