Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Kábelvédő félcső 90/80 kábelvédő ívelem, könyök 90-os GT95607 - 014361

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Kábelvédő félcső 90/80 kábelvédő ívelem, könyök 90-os GT95607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Szín - piros

  • Felirattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579143615

Sonepar cikkszám

GT95607

Gyártói cikkszám

014361

Gyártói típuskód

KSHRB 90/80 1szett = 2db félcsö ív

Alak:

kerek

Hosszúság:

1000 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Szín:

piros

Felirattal:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Kábelvédő félcső 90/80 kábelvédő ívelem, könyök 90-os