UNIVOLT - Karmantyú 20-as menetes lakkozott acélpéncélcsőhöz GT10128 - 021033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210331
Sonepar cikkszám
GT10128
Gyártói cikkszám
021033
Gyártói típuskód
GSM 20 fekete porszórt
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú 20-as menetes lakkozott acélpéncélcsőhöz