UNIVOLT - Karmantyú 25-ös menetes tüzihorganyzott acélpéncélcsőhöz GT63681 - 021040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Anyagminőség - acél
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210409
Sonepar cikkszám
GT63681
Gyártói cikkszám
021040
Gyártói típuskód
GSM 25 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú 25-ös menetes tüzihorganyzott acélpéncélcsőhöz