UNIVOLT - Karmantyú 32-es menetes lakkozott acélpéncélcsőhöz GT22323 - 021035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Anyagminőség - acél
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210355
Sonepar cikkszám
GT22323
Gyártói cikkszám
021035
Gyártói típuskód
GSM 32 fekete porszórt
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú 32-es menetes lakkozott acélpéncélcsőhöz