UNIVOLT - Karmantyú 32-es menetes tüzihorganyzott acélpéncélcsőhöz G07833 - 021041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Anyagminőség - acél
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210416
Sonepar cikkszám
G07833
Gyártói cikkszám
021041
Gyártói típuskód
GSM 32 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú 32-es menetes tüzihorganyzott acélpéncélcsőhöz