UNIVOLT - Karmantyú 50-es menetes tüzihorganyzott acélpéncélcsőhöz SN101649 - 021043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101649
Gyártói cikkszám
021043
Gyártói típuskód
GSM 50 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Karmantyú 50-es menetes tüzihorganyzott acélpéncélcsőhöz