UNIVOLT - Karmantyú lakkozott 32-es acélpáncélcsőhöz GT18499 - 020946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209465
Sonepar cikkszám
GT18499
Gyártói cikkszám
020946
Gyártói típuskód
SSM 32 fekete porszórt
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú lakkozott 32-es acélpáncélcsőhöz