UNIVOLT - Karmantyú lakkozott 40-es acélpáncélcsőhöz GT24009 - 020947
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209472
Sonepar cikkszám
GT24009
Gyártói cikkszám
020947
Gyártói típuskód
SSM 40 fekete porszórt
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú lakkozott 40-es acélpáncélcsőhöz