UNIVOLT - Karmantyú rozsdamentes M25, acélpéncélcsőhöz GT62844 - 088140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579881401
Sonepar cikkszám
GT62844
Gyártói cikkszám
088140
Gyártói típuskód
ESM 25 V4A
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú rozsdamentes M25, acélpéncélcsőhöz