Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Karmantyú rozsdamentes M32, acélpéncélcsőhöz GT62845 - 088141

MásolásMásolás
UNIVOLT - Karmantyú rozsdamentes M32, acélpéncélcsőhöz GT62845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579881418

Sonepar cikkszám

GT62845

Gyártói cikkszám

088141

Gyártói típuskód

ESM 32 V4A

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Kivitel:

dugós csatlakozó

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Karmantyú rozsdamentes M32, acélpéncélcsőhöz