UNIVOLT - Karmantyú tűzihorganyzott 20-as acélpáncélcsőhöz GT47892 - 020950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209502
Sonepar cikkszám
GT47892
Gyártói cikkszám
020950
Gyártói típuskód
SSM 20 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú tűzihorganyzott 20-as acélpáncélcsőhöz