UNIVOLT - Karmantyú tüzihorganyzott 25-ös acélpáncélcsőhöz GT53416 - 020951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209519
Sonepar cikkszám
GT53416
Gyártói cikkszám
020951
Gyártói típuskód
SSM 25 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú tüzihorganyzott 25-ös acélpáncélcsőhöz