UNIVOLT - Karmantyú tüzihorganyzott 50-es acélpáncélcsőhöz GT64165 - 020954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209540
Sonepar cikkszám
GT64165
Gyártói cikkszám
020954
Gyártói típuskód
SSM 50 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú tüzihorganyzott 50-es acélpáncélcsőhöz