UNIVOLT - Könyök lakkozott 25-ös acélpáncélcsőhöz GT24646 - 020957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Hüvellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209571
Sonepar cikkszám
GT24646
Gyártói cikkszám
020957
Gyártói típuskód
SSB 25 fekete porszórt
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Könyök lakkozott 25-ös acélpáncélcsőhöz