UNIVOLT - Könyök menetes tüzihorganyzott 25-ös acél 1 toldóval GT63679 - 021052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
Halogénmentes - Nem
Átmérő - 25 mm
Hüvellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210522
Sonepar cikkszám
GT63679
Gyártói cikkszám
021052
Gyártói típuskód
GSB 25 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Könyök menetes tüzihorganyzott 25-ös acél 1 toldóval