UNIVOLT - Könyök, tokos 25-ös alu védőcsövekhez G31601 - 035244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Szín - alumínium
Átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579352444
Sonepar cikkszám
G31601
Gyártói cikkszám
035244
Gyártói típuskód
SALB 25 szürke
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Szín:
alumínium
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
alumínium
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Könyök, tokos 25-ös alu védőcsövekhez