UNIVOLT - Könyök, tokos 50-es alu védőcsövekhez GT94220 - 035247
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
Átmérő - 50 mm
Hüvellyel - Igen
Kivitel - dugasz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579352475
Sonepar cikkszám
GT94220
Gyártói cikkszám
035247
Gyártói típuskód
SALB 50 szürke
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
Átmérő:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
alumínium
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Könyök, tokos 50-es alu védőcsövekhez