UNIVOLT - Könyök tüzihorganyzott 20-as acélpáncélcsőhöz GT12593 - 020962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Hüvellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209625
Sonepar cikkszám
GT12593
Gyártói cikkszám
020962
Gyártói típuskód
SSB 20 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Könyök tüzihorganyzott 20-as acélpáncélcsőhöz