UNIVOLT - Könyök tüzihorganyzott 32-es acélpáncélcsőhöz SN103652 - 020964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Hüvellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103652
Gyártói cikkszám
020964
Gyártói típuskód
SSB 32 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Könyök tüzihorganyzott 32-es acélpáncélcsőhöz