UNIVOLT - Kötődoboz halogénmentes, páncéldoboz 105x105x64 IP65 fekete G39516 - 000528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 6
Védettség (IP) - IP65
Szín - fekete
Hosszúság - 105 mm
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579005289
Sonepar cikkszám
G39516
Gyártói cikkszám
000528
Gyártói típuskód
PKGH 100 OP fekete
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP65
Szín:
fekete
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
64 mm
Halogénmentes:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-150 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz halogénmentes, páncéldoboz 105x105x64 IP65 fekete