UNIVOLT - Kötődoboz, páncéldoboz 105x105x64mm IP65, szürke GT45731 - 000847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579008471
Sonepar cikkszám
GT45731
Gyártói cikkszám
000847
Gyártói típuskód
PKG 100 OP szürke
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
64 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs