UNIVOLT - Kötődoboz, PVC, páncéldoboz 200x150x85 IP65 fekete UV-álló GT13751 - 010790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Védettség (IP) - IP65
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579107907
Sonepar cikkszám
GT13751
Gyártói cikkszám
010790
Gyártói típuskód
PKG 200 OP fekete
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Védettség (IP):
IP65
Szín:
fekete
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
85 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs