UNIVOLT - Kötődoboz, PVC, páncéldoboz 200x150x85 IP65 szürke GT80473 - 020753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - 25 mm
Bevezetések száma - 10
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579207539
Sonepar cikkszám
GT80473
Gyártói cikkszám
020753
Gyártói típuskód
PKG 200 MP szürke
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
85 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs