Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I 16 védőcső tokos halogénmentes UV álló fekete GT41931 - 087219

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I 16 védőcső tokos halogénmentes UV álló fekete GT41931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579872195

Sonepar cikkszám

GT41931

Gyártói cikkszám

087219

Gyártói típuskód

HFPRM Turbo 16 fekete 3m/111

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

12.3 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I 16 cső halogénmentes tokozott UV álló fekete