UNIVOLT - Mű I 16 védőcső tokos szürke SN052652 - 084208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579842082
Sonepar cikkszám
SN052652
Gyártói cikkszám
084208
Gyártói típuskód
UPRM Turbo 16 vil.szürke 3m/sz, 111m/köt
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
12.5 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen