UNIVOLT - Mű I 20 védőcső tokos fekete halogénmentes UV álló G70184 - 087220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Halogénmentes - Igen
Belső átmérő - 15 mm
Szín - fekete
Üzemi hőmérséklet - -25-105 °C
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579872201
Sonepar cikkszám
G70184
Gyártói cikkszám
087220
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 20 fekete 3m/szál 111m/köteg
Halogénmentes:
Igen
Belső átmérő:
15 mm
Szín:
fekete
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
RAL-szám:
9005
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 20 cső halogénmentes tokozott UV álló fekete