UNIVOLT - Mű I 20 védőcső tokos szürke halogénmentes SN019764 - 087224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Halogénmentes - Igen
Belső átmérő - 15 mm
Szín - szürke
Üzemi hőmérséklet - -25-105 °C
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
111 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579872249
Sonepar cikkszám
SN019764
Gyártói cikkszám
087224
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 20 vil.szürke 3m/111
Halogénmentes:
Igen
Belső átmérő:
15 mm
Szín:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
RAL-szám:
7035
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 20 cső halogénmentes tokozott szürke