UNIVOLT - Mű I 32 védőcső tokos fekete halogénmentes UV álló G51127 - 087222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Halogénmentes - Igen
Belső átmérő - 27 mm
Szín - fekete
Üzemi hőmérséklet - -25-105 °C
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
57 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579872225
Sonepar cikkszám
G51127
Gyártói cikkszám
087222
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 32 fekete 3m/szál,57m/köteg
Halogénmentes:
Igen
Belső átmérő:
27 mm
Szín:
fekete
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
RAL-szám:
9005
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 32 cső halogénmentes tokozott UV álló fekete