UNIVOLT - Mű I 32 védőcső tokos világosszürke halogénmentes SN021290 - 087226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Halogénmentes - Igen
Belső átmérő - 27 mm
Szín - szürke
Üzemi hőmérséklet - -25-105 °C
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
57 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579872263
Sonepar cikkszám
SN021290
Gyártói cikkszám
087226
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 32 vil.szürke 3m/szál,57m/k.
Halogénmentes:
Igen
Belső átmérő:
27 mm
Szín:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
RAL-szám:
7035
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 32 cső halogénmentes tokozott vil. szürke