UNIVOLT - Mű I 40 védőcső tokos fekete halogénmentes UV álló SN013813 - 098781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579987813
Sonepar cikkszám
SN013813
Gyártói cikkszám
098781
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 40 fekete 3m/szál,21m/köteg
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
34.1 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
9005
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen