UNIVOLT - Mű I 40 védőcső tokos szürke GT25610 - 084205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579842051
Sonepar cikkszám
GT25610
Gyártói cikkszám
084205
Gyártói típuskód
UPRM Turbo 40 szürke 3m/szál, 21m/köteg
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen