UNIVOLT - Mű I-II 20 karmantyú, fehér GT72257 - 020670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206709
Sonepar cikkszám
GT72257
Gyártói cikkszám
020670
Gyártói típuskód
SM 20 fehér
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
fehér
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 20mm fehér