UNIVOLT - Mű I-II 20 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló G41583 - 020557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579205573
Sonepar cikkszám
G41583
Gyártói cikkszám
020557
Gyártói típuskód
HFSM 20 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 20-as toldó katmantyú, fekete UV-álló