UNIVOLT - Mű I-II 20 könyök, tokozott, fehér, UV álló Régi: 009227 Új: 109903 SN110857 - 109903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Nem
Átmérő - 20 mm
Hüvellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579092272
Sonepar cikkszám
SN110857
Gyártói cikkszám
109903
Gyártói típuskód
NB/SB 20 fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Mű I-II 20 könyök, tokozott, fehér, UV álló Régi: 009227 Új: 109903