UNIVOLT - Mű I-II 20 könyök, tokozott, Fekete GT93407 - 008885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Nem
Szín - fekete
Átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579088855
Sonepar cikkszám
GT93407
Gyártói cikkszám
008885
Gyártói típuskód
SB 20 fekete (NB)
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I 20 könyök, tokozott, Fekete