UNIVOLT - Mű I-II 25 karmantyú, halogénmentes, világosszürke SN021650 - 041422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579414227
Sonepar cikkszám
SN021650
Gyártói cikkszám
041422
Gyártói típuskód
HFSM 25 világos szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 25-ös toldó katmantyú, vil. szürke