UNIVOLT - Mű I-II 25 könyök, halogénmentes, tokozott, villágosszürke GT82702 - 106160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579654944
Sonepar cikkszám
GT82702
Gyártói cikkszám
106160
Gyártói típuskód
HFSB 25 világos szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polikarbonát
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 25-ös tokozott könyök, vill. szürke