UNIVOLT - Mű I-II 25 könyök, tokozott, fekete UV-álló GT69260 - 008886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Nem
Szín - fekete
Átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579088862
Sonepar cikkszám
GT69260
Gyártói cikkszám
008886
Gyártói típuskód
NB/SB 25 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; MÜ-II-I 25-ös tokozott könyök, fekete UV-álló