UNIVOLT - Mű I-II 32 karmantyú, fehér GT79364 - 020672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206723
Sonepar cikkszám
GT79364
Gyártói cikkszám
020672
Gyártói típuskód
SM 32 fehér
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
fehér
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 32mm fehér