UNIVOLT - Mű I-II 32 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló G47077 - 020559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579205597
Sonepar cikkszám
G47077
Gyártói cikkszám
020559
Gyártói típuskód
HFSM 32 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 32-os toldó katmantyú, fekete UV-álló