UNIVOLT - Mű I-II 32 karmantyú, világosszürke G07835 - 020597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579205979
Sonepar cikkszám
G07835
Gyártói cikkszám
020597
Gyártói típuskód
SM 32 szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; MÜ-II-I 32-os toldó karmantyú, vil. Szürke