UNIVOLT - Mű I-II 32 könyök, halogénmentes, tokozott, fekete GT87421 - 106168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579034784
Sonepar cikkszám
GT87421
Gyártói cikkszám
106168
Gyártói típuskód
HFSB 32 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polikarbonát
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 32-es tokozott könyök, fekete